曜日別特売
D173J-10GY パイプ式ファイル両開きSE灰 スマートバリュー 27521008

パイプ式ファイル両開きSE灰

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10冊)
とじ厚(mm)30
収容数300枚
内容量1箱(10冊)注文コード27521008品番D173J-10GY
参考基準価格(税別)¥6,451販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

オフィスの定番!スマートバリューのパイプ式ファイル。左右どちらからでも書類を入れることのできる両開き式とじ具。廃棄時に分別するときは、金づち等で軽くたたきながらとじ具をずらします。

サイズA4-S種類パイプ式ファイル、両開きグレーグリーン購入法適合穴数2穴タイプタテ型収容数300枚仕様業務用パック、分別廃棄、背見出し交換タイプ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質表紙:オレフィンペーパー貼背幅(mm)46とじ厚(mm)30穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)307×243開閉両開き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27520999
2020-02-15
用途: 請求書管理

以前購入し、壊れることも無かったので
リピートしました。重宝してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする