リヒトラブ
Mutual リングファイル<ツイストリングスマートスリム> A4 コピー用紙180枚
背幅はスリムなのに大容量!ファイル棚にもコンパクトに収納できる。
材質
表紙:ポリプロピレン(生地厚0.9mm)、とじ具:スチール
質量(g)
176
規格
A4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
246×27×306
収納枚数(枚)
コピー用紙180
内容量
1冊
全6種類を絞り込む
色
選択してください
アイボリー
スレートブルー
テラコッタオレンジ
ディープグリーン
マットイエロー
ライトブルー
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74742696
F2005-4
テラコッタオレンジ
¥
620
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
74742705
F2005-5
マットイエロー
¥
620
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
74742721
F2005-7
ディープグリーン
¥
620
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
74742730
F2005-11
スレートブルー
¥
620
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
74742739
F2005-14
ライトブルー
¥
620
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
74742748
F2005-16
アイボリー
¥
620
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません