D137J-5Y 再生インデックスA4S スマートバリュー 27521358

再生インデックスA4S

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10組)
タイプ5山5色
内容量1パック(10組)注文コード27521358品番D137J-5Y
参考基準価格(税別)¥661販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

スマートバリューのインデックス!!

サイズA4-S種類インデックスグリーン購入法適合仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリューセット内容5色5山6枚1組材質色クラフト紙寸法(mm)インデックス:38×12タイプ5山5色穴数2穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)297×222
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27521358
2022-09-02
用途: 書類のファイリング

5セット入っているのに価格が手ごろなのでとても良いです。
消耗品ですし、再度利用、というのも中々消耗してしまっていてできないものなので
このくらいの価格で購入できれば、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする