再生インデックスA4S

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5組) 注文コード 27521376 品番 D137J-10Y
参考基準価格(税別)¥968 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

スマートバリューのインデックス!!

サイズA4-S 種類インデックス グリーン購入法適合 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー セット内容5色10山11枚1組 材質色クラフト紙 寸法(mm)インデックス:26×12 タイプ10山5色 穴数2 穴間隔(mm)80 外形寸法(縦×横)(mm)297×222

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27521358
2022-09-02
用途:
書類のファイリング

5セット入っているのに価格が手ごろなのでとても良いです。
消耗品ですし、再度利用、というのも中々消耗してしまっていてできないものなので
このくらいの価格で購入できれば、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする