再生インデックス

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1箱(50組) 注文コード 27521419 品番 D137J-10Y10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

スマートバリューのインデックス!!

種類インデックス サイズA4-S グリーン購入法適合 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー、業務用パック セット内容5色10山11枚1組 材質色クラフト紙 寸法(mm)インデックス:26×12 タイプ10山5色 穴数2 穴間隔(mm)80 外形寸法(縦×横)(mm)297×222

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする