スマートバリュー
スマートバリューの ファイリング
スマートバリューの インデックス/リフィル
スマートバリューの カラーインデックス
再生PPインデックス0.4mm厚
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(1組)
注文コード
27521437
品番
D029J
参考基準価格(税別)
¥401
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
穴切れに強いPP製インデックスの厚手タイプでさらに丈夫に!
種類
インデックス
サイズ
A4-S
グリーン購入法
適合
仕様
見出しシール付(1組あたり6枚)、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
セット内容
5色5山6枚1組
材質
ポリプロピレン(半透明)※扉紙の材質は紙です
厚さ(mm)
0.4
タイプ
5山5色
穴数
2
寸法(縦×横)(mm)
インデックス:55×12
穴間隔(mm)
80
外形寸法(縦×横)(mm)
297×210(インデックス部分含まず)
商品説明動画
製品紹介 再生PPインデックス0.4mm厚
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった