スマートバリュー
スマートバリューの ファイリング
スマートバリューの インデックス/リフィル
スマートバリューの カラーインデックス
PPインデックスA4S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(6枚×100組)
注文コード
27521455
品番
D142J-100
参考基準価格(税別)
¥16,342
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
穴切れに強いPP製インデックス。
種類
インデックス
サイズ
A4-S
グリーン購入法
適合
仕様
見出しシール付(1組あたり6枚)、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー、業務用パック
セット内容
5色5山6枚1組
材質
ポリプロピレン(半透明)※扉紙の材質は紙です
厚さ(mm)
0.18
寸法(mm)
インデックス:55×12
タイプ
5山5色
山数
5
穴数
2
穴間隔(mm)
80
外形寸法(縦×横)(mm)
297×213(インデックス部分含まず)
商品説明動画
製品紹介 PPインデックスA4S
参考になった