再生D型リングF A4S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10冊) 注文コード 27521559 品番 D013J-10GY
参考基準価格(税別)¥3,354 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

紙押さえが付いたD型リングファイル!D型リング金具は書類の端がきれいに揃い、検索が容易です。

サイズA4-S 種類D型リングファイル グレー グリーン購入法適合 穴数2穴 タイプタテ型 収容数240枚 仕様業務用パック、内ポケット無、背見出し交換タイプ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質表紙:ポリプロピレン 厚さ(mm)表紙:0.9 背幅(mm)35 とじ厚(mm)25 穴間隔(mm)80 外形寸法(縦×横)(mm)307×244

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする