再生PPリングファイルA4S

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 27521595 品番 D009J-GR
参考基準価格(税別)¥359 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

スマートバリューの丸型リングファイルです!!

サイズA4-S 種類リングファイル グリーン グリーン購入法適合 穴数2穴 タイプタテ型 収容数210枚 仕様内ポケット無、背見出し交換タイプ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質表紙:ポリプロピレン 厚さ(mm)表紙:0.9 背幅(mm)37 リング内径(Φmm)26 穴間隔(mm)80 外形寸法(縦×横)(mm)307×235

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27521595
2023-09-06
用途:
書類のファイリング
国立大学法人岡山大学 様 (教育・研究機関)

色分けできて大きさもちょうどよかったです。価格も手頃で多めに購入できました。

対象商品:
27521586
2023-01-30
用途:
介護施設での個人情報ファイルとして
医療・福祉・介護関連業

職業上、水回りでの使用もあり、表紙が紙製でないのは助かります。長持ちしそうなのできたいしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする