スマートバリュー
スマートバリューの ファイリング
スマートバリューの ファイル
スマートバリューの リングファイル
リング式ファイル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
27521699
品番
D030J-LG
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は539円となります。
参考基準価格(税別)
¥356
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
表紙は丈夫で長持ち、両面PP貼り加工で水にも強い!片手でつまんで開閉する樹脂製とじ具を採用。
サイズ
A4-S
種類
リングファイル
色
ライトグリーン
グリーン購入法
適合
穴数
2穴
タイプ
タテ型
収容数
200枚
仕様
丸型リング、内ポケット無、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
表紙:ボード紙(両面PP貼り加工)
厚さ(mm)
表紙:1.0
背幅(mm)
36
リング内径(Φmm)
23
穴間隔(mm)
80
外形寸法(縦×横)(mm)
306×235