リング式ファイル

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10冊) 注文コード 27521769 品番 D030J-BL10
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,298円となります。
参考基準価格(税別)¥3,276 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

表紙は丈夫で長持ち、両面PP貼り加工で水にも強い!片手でつまんで開閉する樹脂製とじ具を採用。

サイズA4-S 種類リングファイル ブルー グリーン購入法適合 穴数2穴 タイプタテ型 収容数200枚 仕様業務用パック、丸型リング、内ポケット無、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質表紙:ボード紙(両面PP貼り加工) 厚さ(mm)表紙:1.0 背幅(mm)36 リング内径(Φmm)23 穴間隔(mm)80 外形寸法(縦×横)(mm)306×235

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27521708
2021-06-05
用途:
書類の整理
株式会社九石興業 様 (飲食業)

とても使いやすくて満足です。
また、足りなくなったら買い足します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする