再生板目表紙

(7件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000枚) 注文コード 27521857 品番 D152J-10
参考基準価格(税別)¥17,015 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

スマートバリューの板目表紙は品質とお求めやすさが好評です。封入物のあて紙にも便利。

種類板目表紙 サイズA4 グリーン購入法適合 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー タイプ業務用パック 寸法(縦×横)(mm)306X217 白色度(%)85 坪量(g/m2)500 紙厚(μm)700

商品説明動画

製品紹介 再生板目表紙
この動画は、8人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27521805
2024-02-01
用途:
請求書綴の表紙など
建設業・工事業

請求書の大きさが様々なので、切って使っています。
大きさも硬さもちょうどよく、重宝しています。

対象商品:
27521814
2022-02-28
用途:
発送時の当て紙
製造業

A4ポスターを発送するのに使用しますが、厚みやしっかり感があり、お値段も手ごろなので良いです。

対象商品:
27521814
2021-07-09
用途:
書類をまとめる為の表紙に使用

表紙を作成する際に、通常のA4用紙では薄すぎる為、厚みあるものを探しておりました。
丁度良い厚みで、更にお求めやすい単価でした。次回も是非購入致します。

1人が参考にしています
対象商品:
27521814
2021-07-10
用途:
発送作業
その他業種

発送作業の商品保護のために使用しました。とても良い商品です。

対象商品:
27521814
2021-06-09
用途:
事務作業
医療・福祉・介護関連業

コストパフォーマンスが良く、またリピートしたいと思います。

対象商品:
27521796
2020-07-14
用途:
カルトナージュ
その他業種

カルトナージュの中張に使用していますが、薄すぎず厚すぎず調度良いのでこれからもリピート致します。
このお値段は、お得でした。

対象商品:
27521805
2019-04-12
用途:
様々な使用方法

まとめた書類の表紙に使ったり、ちょっとした塗装作業の際のミストを避ける為等、様々な用途で使用。
紙の厚み、かたさ、問題なし。
他ブランドと比較してリーズナブルなので、紙の端っこに切りくずが多いのも、まあいっか、といった感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする