スマートバリュー
スマートバリューの ファイリング
スマートバリューの ファイル
スマートバリューの フラットファイル
フラットファイルA4S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(360冊)
色
ブルー
注文コード
27521936
品番
D017J-36BL
参考基準価格(税別)
¥13,650
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
エコノミータイプのフラットファイル!一般タイプよりも「コピー用紙1枚分程度」紙厚を薄くすることで低価格を実現しました。
サイズ
A4-S
種類
フラットファイル
色
ブルー
グリーン購入法
適合
穴数
2穴
タイプ
タテ型
収容数
150枚
仕様
スーパー業務用パック、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
表紙:ファイルカード紙、とじ具:ポリプロピレン
背幅(mm)
17.5
紙厚(mm)
0.39
穴間隔(mm)
80
外形寸法(縦×横)(mm)
307×230