D017J-36YL フラットファイルA4S スマートバリュー タテ型 2穴 イエロー色  1箱(360冊) D017J-36YL 27521954

フラットファイルA4S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(360冊) イエロー 注文コード27521954 品番D017J-36YL
参考基準価格(税別)¥13,650 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は色・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る

エコノミータイプのフラットファイル!一般タイプよりも「コピー用紙1枚分程度」紙厚を薄くすることで低価格を実現しました。

サイズA4-S 種類フラットファイル イエロー グリーン購入法適合 穴数2穴 タイプタテ型 収容数150枚 仕様スーパー業務用パック、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質表紙:ファイルカード紙、とじ具:ポリプロピレン 背幅(mm)17.5 紙厚(mm)0.39 穴間隔(mm)80 外形寸法(縦×横)(mm)307×230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする