スマートバリュー
スマートバリューの ファイリング
スマートバリューの ファイル
スマートバリューの フラットファイル
フラットファイルA4S
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(12冊)
注文コード
27522259
品番
D017J-MIX
参考基準価格(税別)
¥552
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
エコノミータイプのフラットファイル!一般タイプよりも「コピー用紙1枚分程度」紙厚を薄くすることで低価格を実現しました。
サイズ
A4-S
種類
フラットファイル
グリーン購入法
適合
穴数
2穴
タイプ
タテ型
収容数
150枚
仕様
JOINTEXオリジナル
セット内容
7色12冊入(ブルー、グリーン、ピンク、イエロー、ロイヤルブルー各2冊、グレー、バイオレット各1冊)
材質
表紙:ファイルカード紙、とじ具:ポリプロピレン
背幅(mm)
17.5
紙厚(mm)
約0.39
穴間隔(mm)
80
外形寸法(縦×横)(mm)
307×230