背強化フラットファイルA4S

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10冊) 注文コード 27522347 品番 D128J-YL
参考基準価格(税別)¥621 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

背見出し上下の強度をアップしたフラットファイルです。取り出し時の背破れを軽減!

種類フラットファイル サイズA4-S イエロー グリーン購入法適合 穴数2穴 タイプタテ型 収容数150枚 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質表紙:ファイルカード紙(背:補強テープ付)、とじ具:ポリプロピレン 背幅(mm)17.5 寸法(縦×横)(mm)307×230 穴間隔(mm)80

商品説明動画

製品紹介 背強化フラットファイルA4S

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27522338
2022-11-23
用途:
事務所ファイルに使用
株式会社尾鷹林業 様 (製造業)

綴じる所が全部取らないと綴じられない所が改善できたらと思います

対象商品:
27522329
2020-10-05
用途:
設備の点検報告書のファイル用

ファイルも薄く、補強部分もほんの少しついているだけで見た目も貧相でした。値段が安いからと我慢しますが、次回からはメーカーのファイルを注文します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする