PPフラットファイルA4S

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10冊) 注文コード 27522496 品番 D023J-GR
参考基準価格(税別)¥1,461 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

丈夫で水や汚れに強いPP製フラットファイル。

種類フラットファイル サイズA4-S グリーン グリーン購入法適合 穴数2穴 タイプタテ型 収容数150枚 仕様樹脂製表紙、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質表紙、とじ具:ポリプロピレン 厚さ(mm)表紙:0.5 背幅(mm)18 穴間隔(mm)80 外形寸法(縦×横)(mm)307×230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27522469
2024-01-29
用途:
しっかりしてる
建設業・工事業

これを購入した後、同じタイプの100均やPB商品など買いましたがどれも柔らかくいまいちハリが無くて、こちらの商品が一番しっかりしていて品質が良かったです。なのでリピ!

1人が参考にしています
対象商品:
27522609
2020-04-21
用途:
説明書などのファイリング
医療・福祉・介護関連業

紙ではないので、外で使うときにも小雨くらいなら濡れても全然ダメージはありません。お値段も抑えられていますので、長く使うものをファイリングするなら、かなりコスパがいいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする