スマートバリュー
スマートバリューの ファイリング
スマートバリューの ファイル
スマートバリューの フラットファイル
PPフラットファイル厚綴A4S
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1パック(10冊)
注文コード
27522548
品番
D080J-VL
参考基準価格(税別)
¥2,042
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
丈夫で水や汚れに強いPP製フラットファイル。
種類
フラットファイル
サイズ
A4-S
色
バイオレット
グリーン購入法
適合
穴数
2穴
タイプ
タテ型
収容数
250枚
仕様
樹脂製表紙、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
表紙、とじ具:ポリプロピレン
厚さ(mm)
表紙:0.5
背幅(mm)
28
穴間隔(mm)
80
外形寸法(縦×横)(mm)
307×230
商品説明動画
製品紹介 PPフラットファイル厚綴A4S
参考になった