スマートバリュー
スマートバリューの ファイリング
スマートバリューの ファイル
スマートバリューの フラットファイル
PPフラットFクリア A4S
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10冊)
注文コード
27522794
品番
D024J-CAB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,368
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
スマートバリューPP製フラットファイルのクリア表紙タイプ。透明なので中身が見えます。
種類
フラットファイル
サイズ
A4-S
色
クリアアクアブルー
穴数
2穴
タイプ
タテ型
収容数
150枚
仕様
樹脂製表紙、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
表紙、とじ具:ポリプロピレン
厚さ(mm)
表紙:0.5
背幅(mm)
18
穴間隔(mm)
80
外形寸法(縦×横)(mm)
307×230
商品説明動画
製品紹介 PPフラットFクリア A4S
参考になった