スマートバリュー
スマートバリューの ファイリング
スマートバリューの ファイル
スマートバリューの Z式ファイル/レバーファイル
再生Z式ファイルA4S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10冊)
注文コード
27523047
品番
D182J-10BK
参考基準価格(税別)
¥2,715
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
強力なZ式とじ具で、収容枚数は120枚!両端に樹脂のついたZ式とじ具でしっかりはさめます。
サイズ
A4-S
種類
Z式ファイル
色
黒
グリーン購入法
適合
タイプ
タテ型
収容数
120枚
仕様
業務用パック、内ポケット無、背見出し交換タイプ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
表紙:ポリプロピレン
厚さ(mm)
表紙:0.7
背幅(mm)
15
外形寸法(縦×横)(mm)
306×239