製本ファイルA4S

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100冊) 注文コード 27523205 品番 D600J-NV-10
参考基準価格(税別)¥8,433 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

穴を開けずに1ランク上をいく製本。ホッチキスでとめて製本テープを貼るだけの簡単製本。裏表紙側に名刺をはさめるスリット入。

サイズA4-S 種類プレゼンテーション用ファイル、製本ファイル ネイビー 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質表紙:ポリプロピレン(透明)、背:紙クロス(色付) 厚さ(mm)表紙シート:0.2 タイプ業務用パック 外形寸法(縦×横)(mm)297X234 収容数60枚

商品説明動画

製品紹介 製本ファイルA4S
この動画は、6人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-11
用途:
テキストの資料製本
サービス業

テキスト製本のため、他にも使ってきましたが、こちらの製本ファイルは簡単で使いやすく、きれいに仕上がりました。

2025-06-19
用途:
大事な書類綴じとして
サービス業

他社から頂いた書類がこんな感じで閉じられており(他のメーカー)便利なものがある事を知り、購入してみました。
ファイル自体の透明感がイマイチでよくあるクリアファイル並み。テープはグリーンを購入したが、モスグリーンで少し暗い色でした。
期待し過ぎたのかもしれませんが、やや不満にしましたが、とても便利です。
動画での使用方法はかなり親切でとても参考になりました。

対象商品:
27523266
2021-01-22
用途:
土木工事資料をまとめるときに使用
plenus 様 (建設業・工事業)

従来の紙ファイルだと表紙背表紙等作成も必要となるために、億劫であった、ついつい、積んどく山に避難させるが、すぐ行方不明となった。資料そしての保管価値を発揮しなかった。クリヤーの表紙であれば本来の資料の姿が見えるので、後でも大型フィルに保管することが可能となる。製本も非常に簡単で大型ホッチキスさえあればプリント後2分もあれば資料の製本可能で楽しくある。とりあえず田辺朔朗先生の「琵琶湖疎水工事図書」明治24年11月刊行をDLさせていただき製本してみました。大変すばらしい表現力に感動しきりです。大切に保管します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする