クリアーブック10P A4S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10冊) 注文コード 27523309 品番 D046J-10BL
参考基準価格(税別)¥2,912 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

スマートバリューのクリアーブック!!背表紙は書き込みのできるタイプ。

サイズA4-S、タテ型 ブルー グリーン購入法適合 ポケット数10枚 仕様ポケット固定式、中紙なし、タテ入れ、背見出し交換タイプ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質表紙:ポリプロピレン、ポケット:ポリプロピレン(エンボスタイプ) 厚さ(mm)(表紙)0.4、(ポケット)0.05 タイプ業務用パック 背幅(mm)10 外形寸法(縦×横)(mm)307×240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする