スマートバリュー
スマートバリューの ファイリング
スマートバリューの クリヤーブック
スマートバリューの 固定式クリヤーブック
クリアーブック10P A4S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10冊)
注文コード
27523336
品番
D046J-10RD
参考基準価格(税別)
¥2,912
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
スマートバリューのクリアーブック!!背表紙は書き込みのできるタイプ。
サイズ
A4-S、タテ型
色
レッド
グリーン購入法
適合
ポケット数
10枚
仕様
ポケット固定式、中紙なし、タテ入れ、背見出し交換タイプ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
表紙:ポリプロピレン、ポケット:ポリプロピレン(エンボスタイプ)
厚さ(mm)
(表紙)0.4、(ポケット)0.05
タイプ
業務用パック
背幅(mm)
10
外形寸法(縦×横)(mm)
307×240