スマートバリュー
スマートバリューの ファイリング
スマートバリューの クリヤーブック
スマートバリューの 差し替え式クリヤーブック
リング式クリアーブック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10冊)
注文コード
27523808
品番
D051J-10BL
参考基準価格(税別)
¥6,386
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
リーズナブルなクリアーブック差し替えタイプ!
サイズ
A4-S、タテ型
色
ブルー
グリーン購入法
適合
ポケット数
10
仕様
ポケット差し替え式、中紙なし、タテ入れ、背見出し交換タイプ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
表紙:ポリプロピレン、ポケット:ポリプロピレン(エンボスタイプ)
厚さ(mm)
(表紙)1.0、(ポケット)0.06
タイプ
業務用パック、樹脂製とじ具
背幅(mm)
27
穴数
30
外形寸法(縦×横)(mm)
315×250
収容数
(最大:ポケット)60枚