スマートバリュー
スマートバリューの ファイリング
スマートバリューの インデックス/リフィル
スマートバリューの クリアポケット
スマートバリュー リング式クリアポケットリフィール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500枚)
注文コード
27523896
品番
D104J-5
参考基準価格(税別)
¥3,734
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
薄くて軽いポケット。
サイズ
A4-S
種類
替えポケット
グリーン購入法
適合
穴数
30(2・4穴兼用)
仕様
中紙なし、タテ入れ、エンボスタイプ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.04
タイプ
業務用パック
外形寸法(縦×横)(mm)
302×230
内寸法(縦×横)(mm)
300×215