スマートバリュー
スマートバリューの ファイリング
スマートバリューの インデックス/リフィル
スマートバリューの クリアポケット
再生クリアポケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
27523939
品番
D134J
参考基準価格(税別)
¥1,410
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
スタンダードな厚さで使いやすい。
種類
替えポケット
サイズ
A4-S
グリーン購入法
適合
穴数
30(2・4穴兼用)
仕様
中紙なし、タテ入れ、エンボスタイプ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.06
外形寸法(縦×横)(mm)
302×230
内寸法(縦×横)(mm)
300×215