クリアポケットエコノミー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード27523948 品番D104J
参考基準価格(税別)¥864 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

薄くて軽いポケット。

サイズA4-S 種類替えポケット グリーン購入法適合 穴数30(2・4穴兼用) 仕様中紙なし、タテ入れ、エンボスタイプ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.04 外形寸法(縦×横)(mm)302×230 内寸法(縦×横)(mm)300×215

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする