クリアポケット中紙無 2穴

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(500枚) 注文コード 27523957 品番 D077J-5
参考基準価格(税別)¥4,462 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

とじ穴部分は白テープ入りで丈夫な2穴タイプのリフィールです。

種類替えポケット サイズA4-S グリーン購入法適合 穴数2 仕様中紙なし、タテ入れ、エンボスタイプ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.06 タイプ業務用パック 外形寸法(縦×横)(mm)301×230 内寸法(縦×横)(mm)298×214

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-09-25
用途:
書類の梱包

安くて薄くて使いやすいですが、上下のクリアランスが少な過ぎます。あと3mm位余裕が欲しいところです。

対象商品:
27523966
2021-04-22
用途:
事務書類の整理に
教育・研究機関

薄くて安い、しかし丈夫なので重用しています。リピーターです。

対象商品:
27523966
2018-12-28
用途:
事務
医療・福祉・介護関連業

しっかりとした素材で使用感も全く問題がありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする