スマートバリュー
スマートバリューの ファイリング
スマートバリューの インデックス/リフィル
スマートバリューの クリアポケット
OPPクリアポケット 中紙有30穴
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
27524054
品番
D117J
参考基準価格(税別)
¥1,075
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
30穴ポケットの中紙ありタイプ。
種類
替えポケット
サイズ
A4-S
色
中紙色:イエロー
穴数
30(2・4穴兼用)
仕様
タテ入れ、中紙あり、エンボス加工なし、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.05
外形寸法(縦×横)(mm)
299×230
内寸法(縦×横)(mm)
298×216