名刺ポケットリフィール両面

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(200枚) 注文コード 27524088 品番 D069J-4
参考基準価格(税別)¥6,084 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

大量の名刺をすっきり収容できる名刺リフィール。

サイズA4-S、ヨコ入れ 仕様ヨコ台紙、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.06 穴数30(2・4穴兼用) 外形寸法(縦×横)(mm)304×224 収容数(ポケット1枚あたり)20枚 ポケット両面ポケット(透明) 商品タイプ業務用パック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする