スマートバリュー
スマートバリューの ファイリング
スマートバリューの クリヤーホルダー
クリアーホルダーA4乳白
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
27524106
品番
D400J
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
大量に使うクリアーホルダーはSMARTVALUEで決まり!!
サイズ
A4
色
乳白
厚さ(mm)
0.2
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
ポリプロピレン
外形寸法(縦×横)(mm)
310×220
商品タイプ
業務用パック