スマートバリュー
スマートバリューの ファイリング
スマートバリューの クリヤーホルダー
クリアーホルダーA4乳白
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
27524115
品番
D410J
参考基準価格(税別)
¥313
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
大量に使うクリアーホルダーはSMARTVALUEで決まり!!
サイズ
A4
色
乳白
厚さ(mm)
0.2
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
ポリプロピレン
外形寸法(縦×横)(mm)
310×220