クリアーホルダーA4乳白

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(600枚) 注文コード 27524124 品番 D400J-6
参考基準価格(税別)¥13,308 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

大量に使うクリアーホルダーはSMARTVALUEで決まり!!

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズA4 乳白 厚さ(mm)0.2 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質ポリプロピレン 外形寸法(縦×横)(mm)310×220 商品タイプスーパー業務用パック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする