薄口クリアホルダー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(600枚) 注文コード 27524289 品番 D052J-6
参考基準価格(税別)¥9,783 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

かさばらない0.1mm厚!

サイズA4 乳白 グリーン購入法適合 厚さ(mm)0.1 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質ポリプロピレン タイプ薄口 外形寸法(縦×横)(mm)310×220 商品タイプ業務用パック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-20
用途:
発送用に購入
サービス業

郵便発送時に使用しました。薄手なので重さを気にしないで発送に適しています。

2025-12-12
用途:
書類の管理
製造業

思っていたよりも薄すぎて、書類立てに立たないです。
薄くても硬い材質だといいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
27524264
2022-01-26
用途:
書類の整理等
株式会社雅組 様 (建設業・工事業)

ちょうどいい厚みで使いやすいです。書類の持ち運び時も助かってます。

対象商品:
27524264
2021-09-15
用途:
書類の小分け
運輸・通信業

大変薄いので、ファイルの中の小分け用に使っています。
運送業は各種伝票を扱い、種類別に小分けするのに、紙のように薄いので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする