カラーホルダー

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(200枚) 注文コード 27524334 品番 D611J-10MX
参考基準価格(税別)¥4,545 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

書類が分類しやすいカラータイプ。

サイズA4 ミックス(ブルー・グリーン・イエロー・レッド各50枚) グリーン購入法適合 厚さ(mm)0.2 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質ポリプロピレン(PP) 外形寸法(縦×横)(mm)310X220 商品タイプ業務用パック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-04
用途:
資料送付時
その他業種

安価で使いやすく、コスパ的にも満足しています。今回はグリーンを購入しましたが、他色購入時にも同じものを購入したいです。

対象商品:
27524343
2022-09-23
用途:
事務作業
小杉建設 様 (建設業・工事業)

透明度がいまいち。もう少し透けて見えるほうが使いやすいかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする