スマートバリュー
スマートバリューの ファイリング
スマートバリューの クリヤーホルダー
Hカラーホルダー
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
色
グリーン
注文コード
27524404
品番
D610J-10GR
参考基準価格(税別)
¥3,477
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
書類がきれいに映える!高透明タイプのカラークリアーホルダー。
サイズ
A4
色
グリーン
厚さ(mm)
0.2
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
ポリプロピレン(PP)
外形寸法(縦×横)(mm)
310X220
商品タイプ
業務用パック