紙製ホルダーA4

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 27524553 品番 D006J
参考基準価格(税別)¥456 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

紙ならではの特長を活かしたホルダー。両側にホールが付いているので取り出しやすい!

サイズA4 種類セキュリティホルダー 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質半晒クラフト 坪量(g/m2)120 外形寸法(縦×横)(mm)310×220+15(インデックス分) インデックスあり

商品説明動画

製品紹介 紙製ホルダーA4
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27524553
2023-05-28
用途:
書類収納
松本義夫行政書士事務所 様 (その他業種)

梱包を解いて取り出し、これを手にした瞬間「あれっ」と感じた。
極薄ですぐに破れそうな紙質であった。
とりあへず使用してみると、案の定あちこちにシワや折り目がつく。
商品説明動画では書類の保管用に使用していたが、これだと心もとないのでは。
但し、透明のファイルでは中身が見られる恐れがあるが、紙製でガードできることが売りなのであろう。
お客様に手渡す書類入れとしても利用できるかもしれない。
個人的には耐久性はともかく柔らかなフォルダが好みなので、今のところさしたる不満はない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする