ジョインテックス
ジョインテックスの ファイリング
ジョインテックスの カードケース(書類保護ケース)
ジョインテックスの ハードケース
カードケース硬質
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
27524605
品番
D031J-A34
参考基準価格(税別)
¥4,591
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ジョインテックスカードケース。
サイズ
A3
仕様
JOINTEXオリジナル
材質
硬質ポリ塩化ビニル
厚さ(mm)
0.4
タイプ
ハード
フレーム色
透明
外形寸法(縦×横)(mm)
307×440
内寸法(縦×横)(mm)
302×430