スマートバリュー
スマートバリューの ファイリング
スマートバリューの カードケース(書類保護ケース)
スマートバリューの ハードケース
再生カードケース硬質
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
27524657
品番
D062J-A4
参考基準価格(税別)
¥2,673
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
再生材を使用したカードケース。
サイズ
A4
グリーン購入法
適合
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
PET
厚さ(mm)
0.4
タイプ
ハード
フレーム色
白色
外形寸法(縦×横)(mm)
220×315
内寸法(縦×横)(mm)
215×305