スマートバリュー
スマートバリューの ファイリング
スマートバリューの カードケース(書類保護ケース)
スマートバリューの ハードケース
再生カードケース硬質
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
27524675
品番
D064J-B5
参考基準価格(税別)
¥2,184
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
再生材を使用したカードケース。
サイズ
B5
グリーン購入法
適合
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
PET
厚さ(mm)
0.4
タイプ
ハード
フレーム色
白色
外形寸法(縦×横)(mm)
190×270
内寸法(縦×横)(mm)
186×262