ジョインテックス
ジョインテックスの ファイリング
ジョインテックスの カードケース(書類保護ケース)
ジョインテックスの ソフトケース
カードケース軟質
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
27524763
品番
D035J-A34
参考基準価格(税別)
¥3,632
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
ジョインテックスカードケース。
サイズ
A3
色
(接着部分)透明※若干ピンク色になっています。
仕様
JOINTEXオリジナル
材質
軟質ポリ塩化ビニル
厚さ(mm)
0.4
タイプ
ソフト
外形寸法(縦×横)(mm)
304×434
内寸法(縦×横)(mm)
302×430