スマートバリュー
スマートバリューの ファイリング
スマートバリューの カードケース(書類保護ケース)
スマートバリューの ソフトケース
再生カードケース軟質
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
27524824
品番
D067J-B4
参考基準価格(税別)
¥3,245
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
再生材を使用したカードケース。
サイズ
B4
色
(接着部分)透明
グリーン購入法
適合
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
オレフィン系樹脂
厚さ(mm)
0.3
タイプ
ソフト
外形寸法(縦×横)(mm)
266×378
内寸法(縦×横)(mm)
263×372