クリアケース横型マチ無

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5枚) 注文コード 27524849 品番 D083J-5B4
参考基準価格(税別)¥2,039 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

整理整とんや仕分けに一役買います。書類を項目ごとに分けたり、用途はいろいろ。中身の見える透明本体。

サイズB4-S グリーン購入法適合 厚さ(mm)0.3 仕様見出しなし、マチなし、JOINTEXオリジナル 材質オレフィン 外形寸法(縦×横)(mm)290×395 内寸法(縦×横)(mm)270×385 収容数コピー用紙100枚 商品タイプ業務用パック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする