ジョインテックス
ジョインテックスの ファイリング
ジョインテックスの クリヤーホルダー
クリアケース横型マチ無
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
27524858
品番
D081J-5A4
参考基準価格(税別)
¥1,548
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
整理整とんや仕分けに一役買います。書類を項目ごとに分けたり、用途はいろいろ。中身の見える透明本体。
サイズ
A4-S
色
青
グリーン購入法
適合
厚さ(mm)
0.3
仕様
見出しなし、マチなし、JOINTEXオリジナル
材質
オレフィン
外形寸法(縦×横)(mm)
245×335
内寸法(縦×横)(mm)
225×325
収容数
コピー用紙100枚
商品タイプ
業務用パック