ジョインテックス
ジョインテックスの ファイリング
ジョインテックスの クリヤーホルダー
クリアケース横型マチ無
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27524928
品番
D083J-B4
参考基準価格(税別)
¥424
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
整理整とんや仕分けに一役買います。書類を項目ごとに分けたり、用途はいろいろ。中身の見える透明本体。
サイズ
B4-S
色
青
グリーン購入法
適合
厚さ(mm)
0.3
仕様
見出しなし、マチなし、JOINTEXオリジナル
材質
オレフィン
外形寸法(縦×横)(mm)
290×395
内寸法(縦×横)(mm)
270×385
収容数
コピー用紙100枚