クリアケース横型マチ無

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 27524937 品番 D081J-A4
参考基準価格(税別)¥325 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

整理整とんや仕分けに一役買います。書類を項目ごとに分けたり、用途はいろいろ。中身の見える透明本体。

サイズA4-S グリーン購入法適合 厚さ(mm)0.3 仕様見出しなし、マチなし、JOINTEXオリジナル 材質オレフィン 外形寸法(縦×横)(mm)245×335 内寸法(縦×横)(mm)225×325 収容数コピー用紙100枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする