※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 管接続口径A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ4ワンタッチ管継手 注文コード27524971 品番SJ2A60-5CUD-C4
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は定格電圧・種類・管接続口径など108種類から選べます 他の種類を見る

・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。
・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。
・SJ2000、SJ3000の混載が可能。
・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3

定格電圧(V)DC24 管接続口径A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ4ワンタッチ管継手 切換方式デュアル3ポート弁:N.C./N.C. 保護構造防塵 シリーズSJ2000 スイッチなし 使用圧力範囲-100kPa〜0.7 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) 周囲温度および使用流体温度(℃)-10〜50(ただし凍結なきこと) パイロット方式内部パイロット 手動操作方式プッシュタ-ンロック式ドライバ操作形 最大作動頻度(Hz)10 給油不要 取付姿勢自由 耐衝撃(m/s2)150 耐振動(m/s2)30 コモン仕様プラスコモン 内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.7 配線方式シングル配線 コイル標準 コネクタ取出方法集中配線専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする