曜日別特売
D072J-GR 紙製ケースファイルA4 スマートバリュー 27525016

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

紙製ケースファイルA4

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グリーン
内容量1パック(3個)注文コード27525016品番D072J-GR
参考基準価格(税別)¥631販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

手軽に使える3個パックの紙製ケースファイル。

サイズA4グリーングリーン購入法適合仕様組み立て式、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質ファイルカード紙背幅(mm)23坪量(g/m2)360外形寸法(縦×横)(mm)227×310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-09
用途: 書類の整理に使用

リピートしてます。書類を綴じなくてよいし、大量に収納できるので良いです。
案件ごとのファイルに使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする