スマートバリュー
スマートバリューの ファイリング
スマートバリューの 収納ボックス/ケース
スマートバリューの 個別フォルダー/持ち出しフォルダー
個別フォルダーE A4横
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
27525086
品番
D098J
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
シンプルで使いやすい。片面(表側)クラフト紙を使用しています。
ファスナー用の切れ目があります
マチ用の折り目が10mm間隔で2本入っています(最大マチ幅20mm)
サイズ
A4-E
色
クラフト
グリーン購入法
適合
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
寸法(mm)
(見出し部)15
山数
1山
坪量(g/m
2
)
270
外形寸法(縦×横)(mm)
240×311
注意
※表紙に印刷はありません
商品説明動画
製品紹介 個別フォルダーE A4横
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった