個別フォルダーE A4横

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10組) 注文コード 27525095 品番 D099J
参考基準価格(税別)¥1,693 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

シンプルで使いやすい。片面(表側)クラフト紙を使用しています。
ファスナー用の切れ目があります
マチ用の折り目が10mm間隔で2本入っています(最大マチ幅20mm)

サイズA4-E クラフト グリーン購入法適合 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 寸法(mm)(見出し部)15 山数4山 坪量(g/m2)270 外形寸法(縦×横)(mm)240×311
注意
※表紙に印刷はありません

商品説明動画

製品紹介 個別フォルダーE A4横
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする